WAGO ITALIA SRL - WAG289-131 PCB-MOD 8X - 289-131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Tipo di componente - Altri
Corrente nominale In - 3 A
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
7449074845552
Codice prodotto
WAG289-131
Cod. produttore
289-131
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di componente:
Altri
Corrente nominale In:
3 A
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
8
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-25...40 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
42.5 mm
Profondità:
62.5 mm




