AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG289-121 CM-D 14X 1N4007 - 289-121

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000001552551

Codice prodotto

WAG289-121

Cod. produttore

289-121

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Altri

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

7

Tensione nominale:

250 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-25...40 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

45.5 mm

Altezza:

65.5 mm

Profondità:

32 mm

Modulo componente con diodo; con 14 pezzi; Diodo 1N4007; con anodo comune; 2,50 mm²