WAGO ITALIA SRL - WAG289-111 CM-D 14X 1N4007 - 289-111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 1 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
2000001552544
Codice prodotto
WAG289-111
Cod. produttore
289-111
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
7
Tensione nominale:
250 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-25...40 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
45.5 mm
Altezza:
65.5 mm
Profondità:
32 mm




