AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG286-723 OPTO DC 24V, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 15...30 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 20...30 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.014 A

Confezione

  • 15 PZ

EAN

2000001205518

Codice prodotto

WAG286-723

Cod. produttore

286-723

Produttore

WAG

Tensione di ingresso:

15...30 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

20...30 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.014 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo optoaccoppiatore; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 15 a 30 V DC; Limite corrente permanente: 4 A; Connessione a 3 cavi/commutazione del positivo; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 15 mm; grigio