WAGO ITALIA SRL - WAG285-637 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 285-637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...35 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...35 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
15 PZ
EAN
7449072654026
Codice prodotto
WAG285-637
Cod. produttore
285-637
Produttore
WAG
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...35 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...35 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Altezza:
100 mm
Larghezza:
16 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
53 mm




