WAGO ITALIA SRL - WAG285-450 PONTICELLO GRIGIO - 285-450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 150 A
Dimensione modulare (Passo) - 19.2 mm
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
EAN
7449079283045
Codice prodotto
WAG285-450
Cod. produttore
285-450
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
150 A
Dimensione modulare (Passo):
19.2 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
1000 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì



