WAGO ITALIA SRL - WAG285-435 PONTICELLO GRIGIO - 285-435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 85 A
Dimensione modulare (Passo) - 7 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4044918396400
Codice prodotto
WAG285-435
Cod. produttore
285-435
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
85 A
Dimensione modulare (Passo):
7 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
1000 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


