AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG282-681 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI 6 MM² - 282-681

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449070377545

Codice prodotto

WAG282-681

Cod. produttore

282-681

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

8 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

93 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.