WAGO ITALIA SRL - WAG282-128 MORSETTO CON FUSIBILE PER 2 CONDUTTORI G - 282-128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Avvitabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
40 PZ
EAN
7449074312948
Codice prodotto
WAG282-128
Cod. produttore
282-128
Produttore
WAG
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Avvitabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
62 mm
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
13 mm



