AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG281-916 MORSETTO DI BASE PER 2 CONDUTTORI GRIGIO - 281-916

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG281-916 MORSETTO DI BASE PER 2 CONDUTTORI GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449070406924

Codice prodotto

WAG281-916

Cod. produttore

281-916

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

10 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

6 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

59 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.