WAGO ITALIA SRL - WAG281-912 MOR. SEZIONATORE PER 2 CONDUTTORI GRIGIO - 281-912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
7449072653661
Codice prodotto
WAG281-912
Cod. produttore
281-912
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Nessuno
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
6 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Profondità:
59 mm
Piani ponticellati internamente:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no



