WAGO ITALIA SRL - WAG281-612 MORSETTO CON FUSIBILE PER 2 CONDUTTORI C - 281-612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x25 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
7449078154650
Codice prodotto
WAG281-612
Cod. produttore
281-612
Produttore
WAG
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x25 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
800 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Altezza:
60 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
60 mm
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8 mm


