AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG281-611/281-542 MORSETTO CON FUSIBILE PER 2 CONDUTTORI C - 281-611/281-542

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 30...65 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449079281881

Codice prodotto

WAG281-611/281-542

Cod. produttore

281-611/281-542

Produttore

WAG

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x20 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

30...65 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC / DC

Tipo di segnalatore di guasto:

LED

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

800 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

60 mm

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.