AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG281-511 SPINA FUSIBILATA CON LINGUETTA PER FUSIB

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Larghezza - 6 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070406931

Codice prodotto

WAG281-511

Cod. produttore

281-511

Produttore

WAG

Metodo di montaggio:

Inseribile

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

6 mm

Colore:

Grigio

Spina fusibilata; con linguetta estraibile; per fusibili miniaturizzati 5 x 20 mm e 5 x 25 mm; senza indicazione di fusibile guasto; larghezza 6 mm; grigio