WAGO ITALIA SRL - WAG281-482 PONTICELLO GRIGIO - 281-482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Inseribile
Confezione
100 PZ
EAN
7449078014978
Codice prodotto
WAG281-482
Cod. produttore
281-482
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


