AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG281-409 PONTICELLO GRIGIO - 281-409

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 9.3 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449072653593

Codice prodotto

WAG281-409

Cod. produttore

281-409

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

9.3 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; isolato; grigio