WAGO ITALIA SRL - WAG281-313 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSORE - 281-313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Arancione
Spessore - 2.5 mm
A scatto - sì
Confezione
100 PZ
EAN
2000001368275
Codice prodotto
WAG281-313
Cod. produttore
281-313
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Arancione
Spessore:
2.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale e intermedia; spessore 2,5 mm; arancione


