WAGO ITALIA SRL - WAG280-915/281-410 MORSETTO COMPONENTE PER 2 CONDUTTORI, GR - 280-915/281-410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 0.5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
EAN
7449072653531
Codice prodotto
WAG280-915/281-410
Cod. produttore
280-915/281-410
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
0.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
250 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5 mm
Profondità:
53 mm




