AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-883 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 4 CONDUTTOR - 280-883

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Arancione

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000001293041

Codice prodotto

WAG280-883

Cod. produttore

280-883

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

400 V

Sezionamento longitudinale:

Nessuno

Altezza:

89 mm

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

5 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Profondità:

28.5 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Morsetto sezionatore/di test per 4 conduttori; con sezionatore a coltello pivotante; con presa per test; per presa di test di 2 mm e 3 mm Ø; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione