WAGO ITALIA SRL - WAG280-638 MORSETTO PER MODULI A INNESTO DIRETTO 8 - 280-638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 10 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...2.5 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
7449072653470
Codice prodotto
WAG280-638
Cod. produttore
280-638
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
10 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
8
Tensione nominale:
400 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
22 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
50 mm



