AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-623/281-411 MORSETTO PER COMPONENTE PER 4 CONDUTTORI - 280-623/281-411

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449073609674

Codice prodotto

WAG280-623/281-411

Cod. produttore

280-623/281-411

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

0.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

250 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5 mm

Profondità:

73 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.