AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-577/281-496 MORSETTO DI ALIMENTAZIONE PER SENSORE PE - 280-577/281-496

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...1.5 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449078388413

Codice prodotto

WAG280-577/281-496

Cod. produttore

280-577/281-496

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

24 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Connessione trasversale:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6 mm

Profondità:

90.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Colore della lampada:

Verde

Con LED di segnalazione commutazione:

PNP

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

Funzione di sezionamento:

no

Morsetto di alimentazione per sensore per 4 conduttori; LED verde; per sensori a commutazione PNP (del positivo); con piastra terminale; con ingressi del conduttore colorato; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio