WAGO ITALIA SRL - WAG280-562 MORSETTO PER ATTUATORE PER 2 CONDUTTORI - 280-562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...1.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
7449078236882
Codice prodotto
WAG280-562
Cod. produttore
280-562
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Connessione trasversale:
no
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5 mm
Profondità:
80 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Con LED di segnalazione commutazione:
No
Con contatto di terra (PE):
no
Con connessione schermata:
no
Con contatti di alimentazione:
no
Funzione di sezionamento:
no




