WAGO ITALIA SRL - WAG280-519 MORSETTO A DUE PIANI MORSETTO PASSANTE/P - 280-519

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 20 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4050821293583
Codice prodotto
WAG280-519
Cod. produttore
280-519
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
20 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
64 mm




