WAGO ITALIA SRL - WAG280-490 PONTICELLO GRIGIO - 280-490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
7449070139808
Codice prodotto
WAG280-490
Cod. produttore
280-490
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì