AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-422 PONTICELLO GIALLO-VERDE - 280-422

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.2 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 200 PZ

EAN

7449077982711

Codice prodotto

WAG280-422

Cod. produttore

280-422

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

3.2 mm

Colore:

Giallo-Verde

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; isolato; giallo-verde