AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-373 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSORE

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG280-373 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore -

  • Colore - Arancione

  • Spessore - 2.5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449073609643

Codice prodotto

WAG280-373

Cod. produttore

280-373

Produttore

WAG

Piastra terminale:

Separatore:

Colore:

Arancione

Spessore:

2.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.