AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-107 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) -

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449072194386

Codice prodotto

WAG280-107

Cod. produttore

280-107

Produttore

WAG

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Altezza:

45 mm

Larghezza:

5 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

30.5 mm

Morsetto di terra per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo