WAGO ITALIA SRL - WAG279-492 PONTICELLO GRIGIO - 279-492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Inseribile
Confezione
200 PZ
EAN
7449078298125
Codice prodotto
WAG279-492
Cod. produttore
279-492
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì



