AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG279-402 PONTICELLO GRIGIO - 279-402

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG279-402 PONTICELLO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 15 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 2.8 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8013768381870

Codice prodotto

WAG279-402

Cod. produttore

279-402

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

15 A

Dimensione modulare (Passo):

2.8 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; isolato; grigio