WAGO ITALIA SRL - WAG2787-2157 PSU PRO 2 1 PH - 2787-2157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 48...56 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000003070626
Codice prodotto
WAG2787-2157
Cod. produttore
2787-2157
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
48...56 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
130...240 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
130 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
4




