AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG272-133 CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE SENZA PULSAN - 272-133

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...2.5 mm²

  • Numero di connessioni - 12

  • Corrente nominale - 18 A

  • Adatto per conduttori flessibili - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 500 PZ

EAN

2000003251377

Codice prodotto

WAG272-133

Cod. produttore

272-133

Produttore

WAG

Sezione nominale:

0.5...2.5 mm²

Numero di connessioni:

12

Corrente nominale:

18 A

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Bianco

Con levette di blocco / sblocco:

no

Tensione nominale:

400 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.5...2.5 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

Trasparente:

no

Connettore per alimentazione; senza pulsanti; con piedi di fissaggio a scatto; senza contatto di terra; 3 poli; 2,50 mm²; bianco