AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG270-570 MORSETTO PER SENSORE PER 4 CONDUTTORI GR - 270-570

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449072194294

Codice prodotto

WAG270-570

Cod. produttore

270-570

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

18 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

5

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

4

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Connessione trasversale:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

39 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

Con LED di segnalazione commutazione:

No

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

no

Funzione di sezionamento:

no

Morsetto per sensore per 4 conduttori; con ingressi del conduttore colorato; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio