AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG262-230 MORSETTO PER 4 CONDUTTORI SENZA PULSANTI - 262-230

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG262-230 MORSETTO PER 4 CONDUTTORI SENZA PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449078005129

Codice prodotto

WAG262-230

Cod. produttore

262-230

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

550 V

Numero di morsetti per polo:

4

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

33.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Larghezza:

12 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.