AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG261-152 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG261-152 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449075024376

Codice prodotto

WAG261-152

Cod. produttore

261-152

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

2

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...85 °C

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

500 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

28 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

16.4 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiera per 2 conduttori; senza pulsanti; con piedi di fissaggio a scatto; 2 poli; per spessore della piastra di 0,6 x 1,2 mm; Foro di fissaggio Ø 3,5 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio