AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG260-304 MORSETTO PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSANTI

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG260-304 MORSETTO PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 300 PZ

EAN

7449079280389

Codice prodotto

WAG260-304

Cod. produttore

260-304

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...1.5 mm²

Corrente nominale In:

18 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Blu

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...85 °C

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

400 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

17.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

5 mm

Altezza:

25.1 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Privo di alogeni:

Morsetto per 2 conduttori; senza pulsanti; con flangia di fissaggio; 1 polo; per versioni di montaggio a vite o similari; Foro di fissaggio Ø 3,2 mm; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blu