AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG260-109 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG260-109 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 9

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449079280303

Codice prodotto

WAG260-109

Cod. produttore

260-109

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...1.5 mm²

Corrente nominale In:

18 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

9

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...85 °C

Distanza tra i fori:

53.1 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

400 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

25 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

59.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiera per 2 conduttori; senza pulsanti; con flange di fissaggio; 9 poli; per versioni di montaggio a vite o similari; Foro di fissaggio Ø 3,2 mm; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grigio