AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG249-197 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 14

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG249-197 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Senza vite

  • Larghezza - 14 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449079279987

Codice prodotto

WAG249-197

Cod. produttore

249-197

Produttore

WAG

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Senza vite

Larghezza:

14 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

60 mm

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 14 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio