AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG249-142 MODULO TERMINALE TIPO L MODULARE CON PIN

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG249-142 MODULO TERMINALE TIPO L MODULARE CON PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza di spelatura - 8 mm

  • Tensione nominale - 630 V

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449071292816

Codice prodotto

WAG249-142

Cod. produttore

249-142

Produttore

WAG

Lunghezza di spelatura:

8 mm

Tensione nominale:

630 V

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Ampliabile:

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Moduli terminali tipo L; modulare; con pin di contatto rigido; Moduli terminali; 1,50 mm²; grigio