WAGO ITALIA SRL - WAG249-117 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4055143314169
Codice prodotto
WAG249-117
Cod. produttore
249-117
Produttore
WAG
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
44 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
45 mm