WAGO ITALIA SRL - WAG249-113 ADATTATORE PER SPINA DI PROVA ADATTO PER - 249-113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Numero di poli - 1
Diametro del perno - 1.3 mm
Con cavo di collegamento - no
Colore - Arancione
Confezione
100 PZ
EAN
7449076587580
Codice prodotto
WAG249-113
Cod. produttore
249-113
Produttore
WAG
Collegamento:
Altri
Numero di poli:
1
Diametro del perno:
1.3 mm
Con cavo di collegamento:
no
Colore:
Arancione
Ampliabile:
sì
Interbloccabile:
no
Adattatore spina di prova; adatto per morsetti per circuito stampato delle serie 255, 256, 257; 1 polo; Passo 7,62 mm / 0,3 poll; arancione


