AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG249-111 ADATTATORE PER SPINA DI PROVA ADATTO PER - 249-111

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG249-111 ADATTATORE PER SPINA DI PROVA ADATTO PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Diametro del perno - 1.3 mm

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449070967999

Codice prodotto

WAG249-111

Cod. produttore

249-111

Produttore

WAG

Collegamento:

Altri

Numero di poli:

1

Diametro del perno:

1.3 mm

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Arancione

Ampliabile:

Interbloccabile:

no

Adattatore spina di prova; adatto per morsetti per circuito stampato delle serie 255, 256, 257; 1 polo; Passo 5,08 mm / 0,2 poll; arancione