WAGO ITALIA SRL - WAG243-504 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO - 243-504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connessioni - 4
Corrente nominale - 6 A
Adatto per conduttori flessibili - no
Colore - Giallo
Con levette di blocco / sblocco - no
Confezione
1000 PZ
EAN
2000000401584
Codice prodotto
WAG243-504
Cod. produttore
243-504
Produttore
WAG
Numero di connessioni:
4
Corrente nominale:
6 A
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Giallo
Con levette di blocco / sblocco:
no
Diametro del cavo:
0.6...0.8 mm
Tensione nominale:
100 V
Adatto per conduttori multifilo:
no
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Trasparente:
no
Sezione AWG da / a:
20...22



