WAGO ITALIA SRL - WAG243-208 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO - 243-208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connessioni - 8
Corrente nominale - 6 A
Adatto per conduttori flessibili - no
Colore - Altri
Con levette di blocco / sblocco - no
Confezione
500 PZ
EAN
7449077063014
Codice prodotto
WAG243-208
Cod. produttore
243-208
Produttore
WAG
Numero di connessioni:
8
Corrente nominale:
6 A
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Altri
Con levette di blocco / sblocco:
no
Diametro del cavo:
0.6...0.8 mm
Tensione nominale:
100 V
Adatto per conduttori multifilo:
no
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Trasparente:
no
Sezione AWG da / a:
20...22



