WAGO ITALIA SRL - WAG2273-202 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER COND - 2273-202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5...2.5 mm²
Numero di connessioni - 2
Corrente nominale - 24 A
Adatto per conduttori flessibili - no
Con levette di blocco / sblocco - no
Confezione
1000 PZ
EAN
7449078007031
Codice prodotto
WAG2273-202
Cod. produttore
2273-202
Produttore
WAG
Sezione nominale:
0.5...2.5 mm²
Numero di connessioni:
2
Corrente nominale:
24 A
Adatto per conduttori flessibili:
no
Con levette di blocco / sblocco:
no
Diametro del cavo:
0...0 mm
Tensione nominale:
450 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.5...2.5 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
no
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione AWG da / a:
14...18


