WAGO ITALIA SRL - WAG222-413 CONNETTORE DI GIUNZIONE CLASSIC PER TUTT - 222-413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.8...4 mm²
Numero di connessioni - 3
Corrente nominale - 32 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4017332955676
Codice prodotto
WAG222-413
Cod. produttore
222-413
Produttore
WAG
Sezione nominale:
0.8...4 mm²
Numero di connessioni:
3
Corrente nominale:
32 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Altri
Con levette di blocco / sblocco:
sì
Diametro del cavo:
0...0 mm
Tensione nominale:
400 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.08...2.5 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.25...2.5 mm²
Trasparente:
no
Sezione AWG da / a:
12...28