WAGO ITALIA SRL - WAG222-412 CONNETTORE DI GIUNZIONE CLASSIC PER TUTT - 222-412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.8...4 mm²
Numero di connessioni - 2
Corrente nominale - 32 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4050821346470
Codice prodotto
WAG222-412
Cod. produttore
222-412
Produttore
WAG
Sezione nominale:
0.8...4 mm²
Numero di connessioni:
2
Corrente nominale:
32 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Grigio
Con levette di blocco / sblocco:
sì
Diametro del cavo:
0...0 mm
Tensione nominale:
400 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.08...2.5 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.25...2.5 mm²
Trasparente:
no
Sezione AWG da / a:
12...28



