AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG221-685 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-685

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...6 mm²

  • Numero di connessioni - 5

  • Corrente nominale - 37 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 150 PZ

EAN

2000001052495

Codice prodotto

WAG221-685

Cod. produttore

221-685

Produttore

WAG

Sezione nominale:

0.5...6 mm²

Numero di connessioni:

5

Corrente nominale:

37 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

Tensione nominale:

440 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.5...6 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.5...6 mm²

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

10...20

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; per applicazioni Ex-e; max. 6 mm²; 5 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura operativa (max.): 105 °C; 6,00 mm²; trasparente