WAGO ITALIA SRL - WAG221-485 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.14...4 mm²
Numero di connessioni - 5
Corrente nominale - 32 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Con levette di blocco / sblocco - sì
Confezione
250 PZ
EAN
7449076191138
Codice prodotto
WAG221-485
Cod. produttore
221-485
Produttore
WAG
Sezione nominale:
0.14...4 mm²
Numero di connessioni:
5
Corrente nominale:
32 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Con levette di blocco / sblocco:
sì
Diametro del cavo:
0.2...4 mm
Tensione nominale:
450 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.2...4 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.14...4 mm²
Sezione AWG da / a:
12...24


