AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG221-482 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-482

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG221-482 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.14...4 mm²

  • Numero di connessioni - 2

  • Corrente nominale - 24.5 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055143837422

Codice prodotto

WAG221-482

Cod. produttore

221-482

Produttore

WAG

Sezione nominale:

0.14...4 mm²

Numero di connessioni:

2

Corrente nominale:

24.5 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

Diametro del cavo:

0.2...4 mm

Tensione nominale:

440 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.14...4 mm²

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

12...24

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; per applicazioni Ex-e; max. 4 mm²; 2 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura operativa (max.): 105 °C; 4,00 mm²; trasparente